Motion
7010329850 8 X 13/16 X 3 8S RUEDAS FINAS DE DESBARBADO EXL XL-WL

3M
7010329850 8 X 13/16 X 3 8S FINE XL-WL EXL DEBURRING WHEELS

Disco de acabado - 8.0000 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 4500 rpm, 3.0000 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #08754097
No. Fabricante 7010329850 8 X 13/16 X 3 8S FINE XL-WL EXL DEBURRING WHEELS
Precio201.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329850 8 X 13/16 X 3 8S FINE XL-WL EXL DEBURRING WHEELS

Disco de acabado - 8.0000 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 4500 rpm, 3.0000 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #08754097
No. Fabricante 7010329850 8 X 13/16 X 3 8S FINE XL-WL EXL DEBURRING WHEELS
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
Su precio$201.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3.0000 pulg.
  • Disco Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Bordes de desbarbado, desbarbado, biselado de bordes, desbarbado de bordes, mezcla a presión ligera, pulido
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    48011648545
  • Número de Upc del fabricante
    00048011648545
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio central
  • UPC_NO
    00048011648545

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329850 8 X 13/16 X 3 8S XL-WL FINO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"