Motion
DUROPT2400B8

DURACELL
DUROPT2400B8

Batería estándar - AAA, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 8
Artículo MI #08754651
No. Fabricante DUROPT2400B8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DURACELL
DUROPT2400B8

Batería estándar - AAA, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 8
Artículo MI #08754651
No. Fabricante DUROPT2400B8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    8

Detalles

  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • Características y beneficios
    • Duracell es la marca de baterías de confianza n.o 1, y estamos orgullosos de ofrecer pilas AA y AAA Duracell 1.5-Volt Optimum Alkaline como parte de la gama de pilas de confianza de Duracell.• La nueva batería alcalina Duracell Optimum tiene un nuevo sistema de cátodo patentado que puede ofrecer una vida útil extra en algunos dispositivos o potencia extra* en otros dispositivos, en comparación con las baterías AA y AAA Duracell Coppertop.• Las pilas Duracell Optimum están envasadas en un nuevo paquete deslizante con una bandeja de almacenamiento resellable que proporciona una forma más organizada de guardar las pilas• Disponibles en tamaños de pila AA y AAA en: 4 paquetes, 6 paquetes, 8 paquetes y 12 paquetes
  • Cantidad del paquete
    8
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
DUROPT2400B8
  • Duracell es la marca de baterías de confianza n.o 1, y estamos orgullosos de ofrecer pilas AA y AAA Duracell 1.5-Volt Optimum Alkaline como parte de la gama de baterías de confianza de Duracell.
  • La nueva batería alcalina Duracell Optimum tiene un nuevo sistema de cátodo patentado que puede ofrecer una vida útil extra en algunos dispositivos o potencia extra* en otros dispositivos, en comparación con las baterías AA y AAA Duracell Coppertop.
  • Las pilas Duracell Optimum están envasadas en un nuevo paquete deslizante con una bandeja de almacenamiento resellable que proporciona una forma más organizada de almacenar las pilas
  • Disponible en tamaños de batería AA y AAA en: 4 paquetes, 6 paquetes, 8 paquetes y 12 paquetes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo