Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Tamaño de paquete de batería estándar8
Detalles
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- Características y beneficios• Duracell es la marca de baterías de confianza n.o 1, desde la temporada de tormentas hasta las necesidades médicas y las vacaciones, para que sepas que es una batería en la que puedes confiar. • Las pilas alcalinas multiuso Duracell CopperTop no solo son fiables, sino que también son duraderas. • Puede disfrutar de la comodidad de una garantía de 10 años (garantía de 5 años para 9V) en el almacenamiento. • Las baterías CopperTop están disponibles en tamaños AA, AAA, C, D y 9V
- Cantidad del paquete8
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- Desde la temporada de tormentas hasta las necesidades médicas y las vacaciones, Duracell es la marca de baterías más fiable para que sepas que es una batería en la que puedes confiar.
- Las pilas alcalinas multiuso Duracell CopperTop no solo son fiables, sino que también son duraderas.
- Puede sentirse cómodo con una garantía de 10 años (garantía de 5 años para 9V) en almacenamiento.
- Las baterías CopperTop están disponibles en tamaños AA, AAA, C, D y 9V