Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería2016
- Tamaño de paquete de batería estándar2
Detalles
- Capacidad de la batería90 mAh
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería3
- Características y beneficios• Las pilas de botón de litio Duracell proporcionan energía fiable y duradera para sus dispositivos especiales • Tienen una garantía de hasta 10 años en almacenamiento para que pueda estar seguro de que estas pilas de botón de botón de botón de litio estarán listas cuando las necesite. • Para ayudar a garantizar la seguridad de sus hijos, se han diseñado con un embalaje a prueba de niños. • Y puede estar seguro de que son baterías en las que puede confiar porque Duracell es la marca de baterías de confianza n.o 1.
- Código IecCR2016
- Cantidad del paquete2
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- Las pilas de moneda de litio Duracell proporcionan energía fiable y duradera para sus dispositivos especializados
- Cuentan con una garantía de hasta 10 años en almacenamiento para que puedas estar seguro de que estas pilas de botón de botón de botón de litio estarán listas cuando las necesites.
- Para ayudar a garantizar la seguridad de sus hijos, se han diseñado con un embalaje a prueba de niños.
- Y puede estar seguro de que son baterías en las que puede confiar porque Duracell es la marca de baterías de confianza n.o 1.