Motion
VQ2100-3W1

SMC
VQ2100-3W1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufable montado en base
Artículo MI #08756859
No. Fabricante VQ2100-3W1
Precio76.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ2100-3W1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufable montado en base
Artículo MI #08756859
No. Fabricante VQ2100-3W1
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
Precio76.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ2100-3W1
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Válvulas de 3 puertos dobles opcionales, posición 4 (solo tipo de sello de goma)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo