Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.71 pulg.
- Ancho general1.71 pulg.
Detalles
- Serie de bobinasSerie EPV
- Terminación de la bobinaDIN43650
- Dirección del flujoNariz en el lado interior hacia afuera
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula solenoide
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-355044
- Caudal máximo60 l/min
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado15/13/11
- EstiloAlfombra
- Tensión de alimentación24 V