Motion
66118
Stylus Pro Penlight - Bombilla LED, no recargable, tamaño de pila AAA, salida de luz máxima de 24 lm, color del cuerpo negro, número de pilas; 2
Artículo MI #08764522
No. Fabricante 66118
Precio39.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Stylus Pro Penlight - Bombilla LED, no recargable, tamaño de pila AAA, salida de luz máxima de 24 lm, color del cuerpo negro, número de pilas; 2
Artículo MI #08764522
No. Fabricante 66118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.6 pulg.
  • Longitud
    5.3 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio mecanizado
  • Tipo de material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    48 (blanco) lm, 5 (verde) lm
  • Características y beneficios
    • Desarrollado para múltiples tareas para profesionales y deportistas • Construcción compacta y duradera, salida de haz óptima y un interruptor trasero para funcionamiento con una sola mano • LED C4® blanco, con una vida útil de 30,000 horas • Lente de policarbonato irrompible • Dos baterías alcalinas “AAA” • Interruptor trasero con botón pulsador, momentáneo o constante en funcionamiento • Junta tórica sellada, resistencia a impactos de un metro probada • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Incluye una funda de nylon resistente a desgarros y clip de bolsillo extraíble
  • Incluye
    Clip de bolsillo extraíble
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    080926661189
  • Intensidad máxima del haz
    1033 cd
  • Salida de luz máxima
    24 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    7.5 h
  • Número de baterías
    2
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    Resistente a los impactos y al agua
  • Estándares cumplidos
    CE
  • UPC_NO
    080926661189

Descripción general

Descripción del fabricante
66118 LINTERNA STYLUS PRO
  • Desarrollado para múltiples tareas para profesionales y deportistas
  • Construcción compacta y duradera, salida de haz óptima y un interruptor trasero para funcionamiento con una sola mano
  • LED C4® blanco, con una vida útil de 30,000 horas
  • Lente de policarbonato irrompible
  • Dos pilas alcalinas “AAA”
  • Interruptor trasero con botón pulsador: funcionamiento momentáneo o constante
  • Junta tórica sellada, resistencia a impactos de un metro probada
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Incluye una funda de nylon resistente a desgarros y un clip de bolsillo extraíble

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo