Motion
C-FSPAW2220-308N1

NTN
C-FSPAW2220-308N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08764625
No. Fabricante C-FSPAW2220-308N1
Precio3,347.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-FSPAW2220-308N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08764625
No. Fabricante C-FSPAW2220-308N1
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
Precio3,347.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.3310 pulg., 110.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    380 mm
  • Ancho general
    7.2830 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HE2320XM1
  • Número de cojinete
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    (2) Abierto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FSPA220N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253043379
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    106000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    111000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253043379

Descripción general

Descripción del fabricante
C-FSPAW2220-308N1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"