Motion
SFCW2224-403N1

NTN
SFCW2224-403N1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Aparato de rodillo esférico, 4-3/16 pulg. de calibre , montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08764755
No. Fabricante SFCW2224-403N1
Precio4,706.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SFCW2224-403N1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Aparato de rodillo esférico, 4-3/16 pulg. de calibre , montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #08764755
No. Fabricante SFCW2224-403N1
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
Precio4,706.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.9921 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.1339 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.7480 pulg.
  • En general Altura  
    15.7480 pulg.
  • Longitud total
    15.7480 pulg.
  • Ancho general
    4.1339 pulg.

Detalles

  • Manguito adaptador
    HA2324M1
  • Número de cojinete
    MX-W22224EALLKW33C3
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFC224N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253044208
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    155000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    169000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22224EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253044208

Descripción general

Descripción del fabricante
SFCW2224-403N1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo