Motion
SUCFL210-32

NTN
SUCFL210-32

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable, sello de hélice
Artículo MI #08764775
No. Fabricante SUCFL210-32
Precio887.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL210-32

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable, sello de hélice
Artículo MI #08764775
No. Fabricante SUCFL210-32
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
Precio887.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253023807
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253023807

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFL210-32