Motion
CSB201-8N

SHUSTER CORP
CSB201-8N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 1.5782 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08766098
No. Fabricante CSB201-8N
Precio41.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
CSB201-8N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 1.5782 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08766098
No. Fabricante CSB201-8N
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
Precio41.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4688 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5782 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CSB201-8N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle