Motion
CSB206-20

SHUSTER CORP
CSB206-20

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08766100
No. Fabricante CSB206-20
Precio46.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
CSB206-20

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08766100
No. Fabricante CSB206-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4385 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CSB206-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle