Motion
SALF206-20

SHUSTER CORP
SALF206-20

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #08766111
No. Fabricante SALF206-20
Precio64.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SALF206-20

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #08766111
No. Fabricante SALF206-20
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
Su precio$64.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5625 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.4688 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.992 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.531 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.449 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SA206-20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SALF
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SALF206-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle