Motion
SB204-12

SHUSTER CORP
SB204-12

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08766112
No. Fabricante SB204-12
Precio42.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SB204-12

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08766112
No. Fabricante SB204-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.9844 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1475 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
SB204-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno