Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0625 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5938 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- Tipo de selloSello de contacto