Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8976 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.4720 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Ancho de la carcasa2.677 pulg.
- Longitud a través del orificio1.406 pulg.
- Longitud total Diámetro5.118 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSB205-16
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSBFL
- Tipo de cojineteBola