Motion
SBLF204-12

SHUSTER CORP
SBLF204-12

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 3/4 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #08766120
No. Fabricante SBLF204-12
Precio51.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SBLF204-12

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 3/4 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #08766120
No. Fabricante SBLF204-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.8125 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.3940 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.402 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.125 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.543 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SB204-12
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SBLF
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SBLF204-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno