Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.3940 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Ancho de la carcasa2.047 pulg.
- Longitud a través del orificio1.343 pulg.
- Longitud total Diámetro3.780 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSB206-20
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSBLF
- Tipo de cojineteBola