Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9844 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5625 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2600 lbf
- Capacidad de carga estática radial1020 lbf
- Tipo de selloSello de contacto