Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.8125 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.4063 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa2.406 pulg.
- Longitud a través del orificio1.156 pulg.
- Longitud total Diámetro3.563 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSSB204-12
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
SSBSLF204-12
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad