Motion
2505-22
M12 Kit de taladro/destornillador de instalación de FUEL™
Artículo MI #08766415
No. Fabricante 2505-22
Precio229.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Kit de taladro/destornillador de instalación de FUEL™
Artículo MI #08766415
No. Fabricante 2505-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio229.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 295.41 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5.2 pulg.
  • Ancho general
    1.8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2 lb
  • Par de apriete
    300 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon reforzado
  • Incluye
    M12 Guía/taladro de instalación de FUEL™ (2505-20), (2) M12™ paquetes de baterías de REDLITHIUM™ CP2.0 (48-11-2420), M12™ cargador (48-59-2401), (4) accesorios (contenedor metálico de 3/8", hexagonal de 1/4", offset y ángulo recto), clip para cinturón y bolsa de contratista compartimentada
  • Número de Upc del fabricante
    045242541232
  • Velocidad máxima
    1600 rpm
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242541232
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2505-22 M12 KIT DE TALADRO/LLAVE
  • 4-in-1 Soluciones dedicadas
  • Acceso y control inigualables
  • Hasta 300 in-lbs de par máximo
  • El acoplamiento offset proporciona el máximo acceso a esquinas estrechas y no daña ni daña los materiales acabados al sujetar
  • La fijación en ángulo recto proporciona una sujeción y/o perforación eficientes a 90 grados para un acceso sin igual en espacios reducidos
  • El plato de garras de 3/8 pulg. y los accesorios hexagonales de 1/4 pulg. de metal aumentan la productividad del usuario al ofrecer la versatilidad para realizar de manera eficiente la mayoría de las aplicaciones de taladrado y sujeción
  • El soporte de bits magnético mantiene varios bits en la placa para ahorrar tiempo al cambiar accesorios
  • 5.12 pulg. de ancho y solo 2.0 lb con la batería conectada
  • El agarre en línea permite el máximo control de la herramienta y un acceso más fácil a lugares de difícil acceso
  • La parte superior de la herramienta es plana, lo que permite una perforación/fijación más fácil cuando la herramienta está a ras de una superficie
  • Los accesorios hexagonales de 1/4 pulg., con mandril de 3/8 pulg. y de compensación se conectan al accesorio en ángulo recto para mayor versatilidad al taladrar y sujetar en ángulo recto
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona un par máximo de 300 pulg-lb
  • Los acoplamientos se conectan en 16 posiciones diferentes para acceder a casi todos los ángulos
  • Clip de cinturón acoplado
  • Compatible con todas las baterías M12™
  • La bolsa de contratista compartimentada permite una fácil organización de la fijación y movilidad de la herramienta