Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería1220
- Altura1.75 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho0.26 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería3
- País de origenJP
- Características y beneficios• Batería para monedas de litio Energizer 1220 • Ofrece un rendimiento duradero y confiable en dispositivos especiales como monitores de frecuencia cardíaca, controles remotos, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos • Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga listas las baterías para monedas de litio cuando las necesite • Reemplazo para: L04, DL1220, SB-T13 y 5012LC • Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, desde -22º hasta 140º F
Descripción general
- Batería para monedas de litio Energizer 1220
- Ofrece un rendimiento duradero y fiable en dispositivos especializados como monitores de frecuencia cardíaca, mandos a distancia, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos
- Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de litio para monedas listas cuando las necesite
- Reemplazo para: L04, DL1220, SB-T13 y 5012LC
- Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F