Motion
E92
Batería estándar - AAA, Química: alcalina, 1.5 V
Artículo MI #08769049
No. Fabricante E92
Precio1.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Batería estándar - AAA, Química: alcalina, 1.5 V
Artículo MI #08769049
No. Fabricante E92

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Altura
    0.41 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    24
  • Ancho
    0.41 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Paquete de 1 batería alcalina AAA Energizer MAX • Nuestra batería AAA MAX de mayor duración n.o 1 alimenta los dispositivos cotidianos • La estructura resistente a las fugas protege sus dispositivos de fugas de baterías completamente usadas durante hasta 2 años. Bonificación: Está garantizado.* • Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de tu familia: juguetes, linternas, ratones inalámbricos, mandos a distancia y más • Con capacidad de almacenamiento de hasta 10 años, para que nunca te quedes sin energía • De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer • Energizer creó la primera batería alcalina sin mercurio del mundo (disponible comercialmente desde 1991), y desde entonces no ha dejado de innovar.

Descripción general

Descripción del fabricante
E92 ENERGIZER MAX ALK AAA DISP PK
  • Paquete de 1 batería alcalina AAA Energizer MAX
  • Nuestra batería MAX AAA más duradera n.o 1 alimenta los dispositivos cotidianos
  • La estructura resistente a las fugas protege sus dispositivos de las fugas de baterías completamente usadas durante hasta 2 años. Bonificación: Está garantizado.*
  • Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de su familia: juguetes, linternas, ratones inalámbricos, mandos a distancia y más
  • Con capacidad para hasta 10 años de almacenamiento, para que nunca se quede sin energía
  • De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer
  • Energizer creó la primera batería alcalina de mercurio cero del mundo (disponible comercialmente desde 1991), y no ha dejado de innovar desde entonces.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo