Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería2032
- Altura1.74 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar2
- Ancho0.18 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería3
- País de origenJP
- Características y beneficios• Batería para monedas de litio Energizer 2032 con embalaje a prueba de niños• Ofrece un rendimiento duradero y fiable en dispositivos especiales como monitores de frecuencia cardíaca, mandos a distancia, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos• Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga listas las baterías para monedas de litio cuando las necesite• Sustituto para: L14, DL2032, SB-T15 y 5004LC• Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F
Descripción general
- Batería para monedas de litio Energizer 2032 con embalaje a prueba de niños
- Ofrece un rendimiento duradero y fiable en dispositivos especializados como monitores de frecuencia cardíaca, mandos a distancia, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos
- Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de litio para monedas listas cuando las necesite
- Reemplazo para: L14, DL2032, SB-T15 y 5004LC
- Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F