Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Altura2.64 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar4
- Ancho0.59 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaZinc-Carbón
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- País de origenID
- Características y beneficios• Batería AA de zinc de carbono de alta resistencia Eveready, 4 unidades • Potencia fiable para relojes, linternas, radios y otros dispositivos • Resistencia a las fugas garantizada *según las pruebas de servicio estándar IEC • Listo para usar hasta 3 años cuando no se usa • Mercurio y cadmio sin agregados • Sello de calidad para una potencia de confianza
Descripción general
- Batería AA de zinc de carbono de alta resistencia Eveready, 4 unidades
- Potencia fiable para relojes, linternas, radios y otros dispositivos
- Resistencia a fugas garantizada *según pruebas de servicio estándar IEC
- Listo para usar hasta 3 años cuando no se usa
- Sin mercurio y cadmio añadidos
- Sello de calidad para potencia de confianza