Motion
1235SW-2

ENERGIZER
1235SW-2

Batería estándar - C, Química: zinc-carbón, 1.5 V
Artículo MI #08769074
No. Fabricante 1235SW-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
1235SW-2

Batería estándar - C, Química: zinc-carbón, 1.5 V
Artículo MI #08769074
No. Fabricante 1235SW-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    C
  • Altura
    2.6 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    2
  • Ancho
    0.98 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Zinc-Carbón
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    CN
  • Características y beneficios
    • Batería de zinc C de carbono de alta resistencia Eveready, 2 unidades • Potencia fiable para relojes, linternas, radios y otros dispositivos • Resistencia a fugas garantizada *según las pruebas de servicio estándar IEC • Listo para usar hasta 3 años cuando no se usa • Mercurio y cadmio sin agregados • Sello de calidad para una energía confiable

Descripción general

Descripción del fabricante
1235SW-2 EVEREADY SHD C-2
  • Batería de zinc C de carbono de alta resistencia Eveready, 2 unidades
  • Potencia fiable para relojes, linternas, radios y otros dispositivos
  • Resistencia a fugas garantizada *según pruebas de servicio estándar IEC
  • Listo para usar hasta 3 años cuando no se usa
  • Sin mercurio y cadmio añadidos
  • Sello de calidad para potencia de confianza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo