Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Altura3.69 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar8
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- País de origenSG
- Características y beneficios• Paquete de 8 baterías AAA de litio Energizer Ultimate• Las baterías triple A de mayor duración en dispositivos de alta tecnología• Rendimiento superior en temperaturas extremas de -40 a 140 grados F garantizan un uso fiable en todas las estaciones• Las baterías AAA de larga duración son baterías a prueba de fugas, garantizado según el uso estándar• Las pilas AAA ligeras duran hasta 20 años de almacenamiento• Utilízalas en dispositivos de alta tecnología, como cámaras digitales y controladores de juegos, o en artículos domésticos en general, como linternas, juguetes y juegos• Siéntase seguro sabiendo que tiene la energía de litio duradera y la protección que espera de Energizer
Descripción general
- Paquete de 8 baterías AAA de litio Energizer Ultimate
- Las baterías triples A más duraderas en dispositivos de alta tecnología
- Rendimiento superior en temperaturas extremas de -40 °F a 140 °F que garantizan un uso fiable en todas las estaciones
- Las baterías AAA de larga duración son baterías a prueba de fugas, garantizadas según el uso estándar
- Las pilas AAA ligeras duran hasta 20 años en almacenamiento
- Uso en dispositivos de alta tecnología, como cámaras digitales y controladores de juegos, o en artículos domésticos generales, como linternas, juguetes y juegos
- Confíe en saber que tiene la energía de litio y la protección duraderas que espera de Energizer