Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaCR2
- Altura3.5 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho0.67 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería fotográfica
- Tensión de la batería3
- País de origenID
- Características y beneficios• Baterías fotográficas de litio Energizer CR2 , que ofrecen un rendimiento duradero para su cámara, disparo tras disparo • Compatibles con los dispositivos de alta tecnología actuales: Las baterías Energizer Photo ofrecen un rendimiento fiable en cámaras SLR digitales, calculadoras, tablets y mucho más • Preparadas para cuando las necesite: Nuestras CR2 baterías fotográficas conservan la alimentación durante hasta 10 años, para que siempre tengas la batería a mano • Tipo: litio; voltios: 3 • Reemplazo para: DLCR2, CR15H270, KCR2 • Potente: Las baterías Energizer Photo están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales
Descripción general
- Baterías fotográficas de litio Energizer CR2 , que ofrecen un rendimiento duradero para su cámara, disparo tras disparo
- Compatible con los dispositivos de alta tecnología actuales: las baterías fotográficas Energizer proporcionan un rendimiento fiable en cámaras SLR digitales, calculadoras, tablets y mucho más
- Preparadas para cuando las necesites: nuestras CR2 baterías fotográficas mantienen la alimentación durante hasta 10 años en almacenamiento, para que siempre tengas la batería a mano
- Tipo: litio; voltios: 3
- Reemplazo para: DLCR2, CR15H270, KCR2
- Potente: las baterías fotográficas Energizer están diseñadas para cumplir con los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales