Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Altura3.68 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar8
- Ancho0.85 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Paquete de 8 baterías alcalinas AAA Energizer MAX• Nuestra batería AAA MAX de mayor duración n.o 1 alimenta los dispositivos cotidianos• La estructura resistente a las fugas protege sus dispositivos de las fugas de baterías completamente usadas durante hasta 2 años. Bonificación: Está garantizado.*• Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de tu familia: juguetes, linternas, ratones inalámbricos, mandos a distancia y mucho más• Con capacidad de almacenamiento de hasta 10 años, para que nunca te quedes sin energía• De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer• Energizer creó la primera batería alcalina sin mercurio del mundo (disponible comercialmente desde 1991), y no ha dejado de innovar desde entonces.
Descripción general
Descripción del fabricante
E92MP-8 ENERGIZER MAX ALK AAA-8
- Paquete de 8 pilas alcalinas AAA Energizer MAX
- Nuestra batería MAX AAA más duradera n.o 1 alimenta los dispositivos cotidianos
- La estructura resistente a las fugas protege sus dispositivos de las fugas de baterías completamente usadas durante hasta 2 años. Bonificación: Está garantizado.*
- Energía ininterrumpida para los dispositivos imprescindibles de su familia: juguetes, linternas, ratones inalámbricos, mandos a distancia y más
- Con capacidad para hasta 10 años de almacenamiento, para que nunca se quede sin energía
- De los fabricantes de la batería AA más duradera (Energizer Ultimate Lithium) y el conejito Energizer
- Energizer creó la primera batería alcalina de mercurio cero del mundo (disponible comercialmente desde 1991), y no ha dejado de innovar desde entonces.