Motion
371BPZ

ENERGIZER
371BPZ

Pila de botón - 371, Química: óxido de plata, 1.5 V
Artículo MI #08769099
No. Fabricante 371BPZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
371BPZ

Pila de botón - 371, Química: óxido de plata, 1.5 V
Artículo MI #08769099
No. Fabricante 371BPZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    371
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.15 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Óxido de plata
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Batería Energizer 371 Silver Oxide Button Cell 1.5-Volt • Proporciona energía duradera y confiable a sus dispositivos que funcionan con botones, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes • Mantiene la energía durante hasta 5 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de botón listas cuando las necesite • Reemplazo para: S21, 280-51, D370/371, SR69, SR920W, SP370, RW415, SB-BN, SG6, G6, SR921, S18, 280-31, SR920SW, SP371, RW315, SB-AN, TR920SW, SG6, SR920, V371 y V370 • Diseño responsable: Nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan dispositivos con menos impacto en el medio ambiente

Descripción general

Descripción del fabricante
371BPZ ENERGIZER 371 SINMERC, 1-PK
  • Batería 1.5-Volt de botón de óxido de plata Energizer 371
  • Proporciona potencia duradera y fiable a sus dispositivos operados con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
  • Almacena hasta 5 años de energía, lo que garantiza que tenga las pilas de botón listas cuando las necesite
  • Repuesto para: S21, 280-51, D370/371, SR69, SR920W, SP370, RW415, SB-BN, SG6, G6, SR921, S18, 280-31, SR920SW, SP371, RW315, SB-AN, TR920SW, SG6, SR920, V371 y V370
  • Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo