Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería377
- Altura1.75 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar2
- Ancho0.18 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaÓxido de plata
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería1.5
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Batería 1.5-Volt con botón de óxido de plata Energizer 377 • Proporciona energía duradera y confiable a sus dispositivos operados con botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes • Mantiene la energía durante hasta 5 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga las baterías de botón listas cuando las necesite • Reemplazo para: 376/377, 377BP, D377, SB-AW, SR626SW, SR66 • Diseño responsable: nuestras baterías con botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
Descripción general
- Batería 1.5-Volt de botón de óxido de plata Energizer 377
- Proporciona potencia duradera y fiable a sus dispositivos operados con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
- Almacena hasta 5 años de energía, lo que garantiza que tenga las pilas de botón listas cuando las necesite
- Repuesto para: 376/377, 377BP, D377, SB-AW, SR626SW, SR66
- Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente