Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería379
- Altura1.75 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho0.15 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaÓxido de plata
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería1.5
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Batería 1.5-Volt con botón de óxido de plata Energizer 379 • Ofrece una larga duración, alimentación fiable a sus dispositivos que funcionan con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes, y relojes• Con capacidad para hasta 3 años de almacenamiento, asegurándose de tener las pilas de botón listas cuando las necesite• Tamaño de la pila: 379; Tipo: Óxido de plata; Voltaje: 1.5• Reemplazo para: S56, 280-59, D379, SR63, SR521SW, SP379, RW327, SB-CA, SB-CC, TR521SW, SR521, SP379, y V379• diseño responsable: Nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
Descripción general
- Batería 1.5-Volt de botón de óxido de plata Energizer 379
- Proporciona potencia duradera y fiable a sus dispositivos operados con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
- Almacena hasta 3 años de energía, lo que garantiza que tenga las pilas de botón listas cuando las necesite
- Tamaño de celda: 379; Tipo: óxido de plata; Voltio: 1.5
- Repuesto para: S56, 280-59, D379, SR63, SR521SW, SP379, RW327, SB-CA, SB-CC, TR521SW, SR521, SP379 y V379
- Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente