Motion
364BPZ

ENERGIZER
364BPZ

Pila de botón - 364, Química: óxido de plata, 1.5 V
Artículo MI #08769107
No. Fabricante 364BPZ
Precio2.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
364BPZ

Pila de botón - 364, Química: óxido de plata, 1.5 V
Artículo MI #08769107
No. Fabricante 364BPZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    364
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.15 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Óxido de plata
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Batería 1.5-Volt con botón de óxido de plata Energizer 364 • Proporciona energía duradera y confiable a sus dispositivos operados con botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes • Mantiene la energía durante hasta 5 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de botón listas cuando las necesite • Reemplazo para: 1175SO, SR60, D364, SP364, V364, GP64, SR621SW y SB-AG • Diseño responsable: nuestras baterías con botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente

Descripción general

Descripción del fabricante
364BPZ ENERGIZER 364 SINMERC, 1-PK
  • Batería 1.5-Volt de botón de óxido de plata Energizer 364
  • Proporciona potencia duradera y fiable a sus dispositivos operados con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
  • Almacena hasta 5 años de energía, lo que garantiza que tenga las pilas de botón listas cuando las necesite
  • Repuesto para: 1175SO, SR60, D364, SP364, V364, GP64, SR621SW y SB-AG
  • Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno