Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería395
- Altura1.75 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho0.15 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaÓxido de plata
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería1.5
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Batería Energizer 395 Silver Oxide Button Cell 1.5-Volt • Proporciona energía duradera y confiable a sus dispositivos que funcionan con botones, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes • Mantiene la energía durante hasta 5 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de botón listas cuando las necesite • Reemplazo para: 1162S0, 11L5S0, SR57, D395/399, SR927, V395, V399, SR927SW, SR927W, SB-BP, SB-EP, 280-20, 280-48 y TR927SW • Diseño responsable: Nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
Descripción general
- Batería 1.5-Volt de botón de óxido de plata Energizer 395
- Proporciona potencia duradera y fiable a sus dispositivos operados con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
- Almacena hasta 5 años de energía, lo que garantiza que tenga las pilas de botón listas cuando las necesite
- Repuesto para: 1162S0, 11L5S0, SR57, D395/399, SR927, V395, V399, SR927SW, SR927W, SB-BP, SB-EP, 280-20, 280-48 y TR927SW
- Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente