Motion
WRWP21E

ENERGIZER
WRWP21E

ENR WRWP21E.7 NA WR WB 2AA IMPERMEABLE LT
Artículo MI #08769111
No. Fabricante WRWP21E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
WRWP21E

ENR WRWP21E.7 NA WR WB 2AA IMPERMEABLE LT
Artículo MI #08769111
No. Fabricante WRWP21E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.25 pulg.
  • Longitud
    9.45 pulg.
  • Peso
    0.324 lb
  • Ancho
    2.52 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • La linterna resistente al agua proporciona una luz LED blanca brillante para cualquier situación • La linterna resistente al agua flota para una fácil recuperación • La superficie reflectante facilita la búsqueda en condiciones de poca luz • Funciona cuando lo necesita – funciona hasta 35 horas con un juego de baterías alcalinas • La linterna resistente al agua incluye dos baterías AA Energizer MAX •
  • Número de Upc del fabricante
    039800112514
  • UPC_NO
    39800112514

Descripción general

Descripción del fabricante
WRWP21E ENR WEATHEREADY LED WTERPRF
  • Linterna resistente al agua duradera que proporciona una luz LED blanca brillante para cualquier situación
  • La linterna resistente al agua flota para una fácil recuperación
  • La superficie reflectante facilita la búsqueda en condiciones de poca luz
  • Funciona cuando lo necesita: funciona hasta 35 horas con un juego de pilas alcalinas
  • La linterna resistente al agua incluye dos baterías AA Energizer MAX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good