Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.26 pulg.
- Longitud7.48 pulg.
- Peso0.287 lb
- Ancho4.25 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Práctica linterna metálica brillante, ideal para usar en casa o en cualquier lugar• La bombilla LED produce 80 lúmenes de brillo• Compacta y fácil de guardar y guardar• Estructura metálica resistente• Perfecta para guanteras, cajas de herramientas y talleres al aire libre• Ilumina objetos a hasta 80 metros de distancia• Incluye 3 pilas AAA Eveready
- Número de Upc del fabricante039800113153
Descripción general
- Práctica linterna metálica brillante, ideal para el hogar o para llevar
- La bombilla LED produce 80 lúmenes de brillo
- Compacto y fácil de guardar y guardar
- Construcción de metal resistente
- Perfecto para guanteras, cajas de herramientas y talleres al aire libre
- Ilumina objetos a una distancia de hasta 80 metros
- 3 pilas AAA Eveready incluidas