Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.31 pulg.
- Longitud12.48 pulg.
- Peso1.103 lb
- Ancho3.13 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• La linterna metálica Energizer Vision HD Extra Performance con enfoque digital funciona con 6 baterías Energizer MAX AA (baterías incluidas)• Ilumina con hasta 15X la potencia de los LED, hasta 230 metros con hasta 1300 lúmenes de luz brillante• Duradero, cuerpo de aluminio de calidad aeronáutica con construcción resistente al agua IPX4 que resiste las salpicaduras• Cambia entre 3 modos de luz: alto, bajo, y luz estroboscópica• La exclusiva tecnología MAXVIZ replica el color y la definición de la luz diurna• La tecnología Digital Focus se ajusta cómodamente del punto a la luz de las inundaciones• Funciona hasta 19 horas en modo bajo
- Número de Upc del fabricante039800129338
Descripción general
- La linterna metálica Energizer Vision HD Extra Performance con enfoque digital funciona con 6 baterías Energizer MAX AA (baterías incluidas)
- Ilumina con hasta 15X la potencia del LED, alcanzando hasta 230 metros con hasta 1300 lúmenes de luz brillante
- Cuerpo de aluminio duradero de calidad aeronáutica con construcción resistente al agua IPX4 que resiste las salpicaduras
- Cambia entre 3 modos de luz: alta, baja y luz estroboscópica
- La exclusiva tecnología MAXVIZ reproduce el color y la definición de la luz solar
- La tecnología de enfoque digital se ajusta cómodamente del punto al foco
- Funciona hasta 19 horas en modo bajo