Motion
WRESA41E

ENERGIZER
WRESA41E

Linterna y linterna LED todo en uno Energizer Emergency LED AA Light, 60 horas de funcionamiento, IPX4 resistente al agua, luz de emergencia compacta
Artículo MI #08769132
No. Fabricante WRESA41E
Precio18.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
WRESA41E

Linterna y linterna LED todo en uno Energizer Emergency LED AA Light, 60 horas de funcionamiento, IPX4 resistente al agua, luz de emergencia compacta
Artículo MI #08769132
No. Fabricante WRESA41E
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
Precio18.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.76 pulg.
  • Longitud
    9.45 pulg.
  • Peso
    0.52 lb
  • Ancho
    3.08 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Una (1) linterna LED de emergencia Energizer AA Light All-in-One LED y linterna con dos (2) baterías Energizer MAX AA• Combinación versátil de linterna y linterna de emergencia con luz orientada hacia adelante y hacia abajo que puede funcionar con baterías 2 o 4 • Luz de emergencia ideal para cualquier situación, desde interrupciones inesperadas hasta actividades nocturnas al aire libre• Funciona hasta 60 horas con cada juego de 2 baterías para una luz duradera en cualquier situación• Equipado con IPX4 de resistencia al agua para resistir las salpicaduras y aumentar la durabilidad• Confía en la marca Energizer para obtener una potencia y fiabilidad sin igual. Nuestros productos ofrecen una calidad y un rendimiento sin igual a un precio justo
  • Número de Upc del fabricante
    039800129437

Descripción general

Descripción del fabricante
WRESA41E WR 4AA TODO EN UNO LT WB
  • Una (1) linterna LED todo en uno LED de emergencia Energizer AA Light y linterna con dos (2) baterías Energizer MAX AA
  • Combinación versátil de linterna y linterna de emergencia con luz orientada hacia delante y hacia abajo que puede funcionar con baterías 2 o 4
  • Luz de emergencia ideal para cualquier situación, desde cortes inesperados hasta actividades nocturnas al aire libre
  • Funciona hasta 60 horas con cada juego de 2 baterías para una luz duradera en cualquier situación
  • Equipado con resistencia al agua IPX4 para resistir las salpicaduras para una mayor durabilidad
  • Confíe en la marca Energizer para obtener una potencia y fiabilidad inigualables. Nuestros productos ofrecen una calidad y un rendimiento sin igual a un precio justo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo