Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.07 pulg.
- Longitud9.45 pulg.
- Peso0.441 lb
- Ancho7.24 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• La linterna LED compacta Eveready funciona con 2 pilas AA o 4 pilas AA para una mayor potencia y autonomía con tecnología ReadyFlex• Ofrece hasta 250 lúmenes* de luz brillante con 4 pilas alcalinas AA• Funciona hasta 100 horas** con 4 pilas alcalinas AA, lo que es ideal para acampar durante la noche, trabajar en casa, suministros para huracanes, accesorios para camping, y kits de supervivencia• La construcción resistente al agua de IPX4 de esta linterna Eveready soporta salpicaduras y mantiene una prueba de caída de 1 metro• Esta linterna proporciona 360° luz que llena la habitación, para que puedas iluminar fácilmente una habitación o un camping• La tecnología LED ofrece una iluminación de área vibrante y uniforme. Perfecto para cortes de energía, tormentas, huracanes, accesorios de acampada, senderismo, kits de supervivencia, etc.
- Número de Upc del fabricante039800131409
Descripción general
- La linterna LED compacta Eveready funciona con 2 pilas AA o 4 pilas AA para mayor potencia y tiempo de funcionamiento con tecnología ReadyFlex
- Ofrece hasta 250 lúmenes* de luz brillante con 4 pilas alcalinas AA
- Funciona hasta 100 horas** con 4 pilas alcalinas AA: ideal para acampar durante la noche, trabajar en casa, suministros para huracanes, accesorios para acampar y kits de supervivencia
- La construcción resistente al agua IPX4 de esta linterna Eveready soporta salpicaduras y soporta una prueba de caídas desde 1 metro
- Esta linterna proporciona 360° luces luminosas que llenan la habitación, para que pueda iluminar fácilmente una habitación o un camping
- La tecnología LED ofrece una iluminación de área vibrante y uniforme. Perfecto para cortes de energía, tormentas, huracanes, accesorios de acampada, senderismo, kits de supervivencia, etc.