Motion
PMHT2L

ENERGIZER
PMHT2L

Linterna - Salida de luz máxima de 700 lm
Artículo MI #08769141
No. Fabricante PMHT2L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
PMHT2L

Linterna - Salida de luz máxima de 700 lm
Artículo MI #08769141
No. Fabricante PMHT2L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.25 pulg.
  • Longitud
    9.45 pulg.
  • Peso
    0.388 lb
  • Ancho
    2.05 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Linterna metálica táctica Energizer Vision HD TAC 700 (incluye 2 baterías de litio CR123 Energizer) • HASTA 700 LUMENS: ofrece una luz brillante con 15X la potencia de la tecnología LED estándar • SEGURIDAD DE MANO: Manténgase preparado en situaciones de emergencia con esta cabeza de bisel de golpe de luz táctica de transporte diario • 4 MODOS DE LUZ: Pase entre el modo estroboscópico alto, medio, bajo y de emergencia pulsando el botón del interruptor de la tapa trasera • DURADERO: Cuerpo metálico de aleación de calidad para aeronaves y construcción resistente al agua IPX4 • COMPACTO: Potencia de bolsillo lo suficientemente resistente para trabajos desde la caza hasta el acampada y situaciones de emergencia • TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO LARGO: Funciona hasta 35 horas en modo bajo
  • Número de Upc del fabricante
    039800132123
  • Salida de luz máxima
    700 lm
  • UPC_NO
    39800132123

Descripción general

Descripción del fabricante
PMHT2L ENR LUZ METÁLICA TÁCTICA WB
  • Linterna metálica táctica Energizer Vision HD TAC 700 (incluye 2 baterías de litio CR123 Energizer)
  • HASTA 700 LUMENS: proporciona una luz brillante con 15X la potencia de la tecnología LED estándar
  • SEGURIDAD EN LAS MANOS: mantente preparado en situaciones de emergencia con la cabeza del bisel de impacto de esta luz táctica de transporte diario
  • 4 MODOS DE LUZ: Pase del modo estroboscópico alto, medio, bajo y de emergencia con solo pulsar el botón del interruptor de la tapa trasera
  • DURADERO: cuerpo de metal de aleación de calidad aeronáutica y construcción resistente al agua IPX4
  • COMPACTO: Poder de bolsillo lo suficientemente resistente para trabajos desde la caza hasta la acampada o situaciones de emergencia
  • TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO LARGO: funciona hasta 35 horas en modo bajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno