Motion
ENTKC2C

ENERGIZER
ENTKC2C

Llavero Energizer con tecnología Touch Tech
Artículo MI #08769142
No. Fabricante ENTKC2C
Precio12.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
ENTKC2C

Llavero Energizer con tecnología Touch Tech
Artículo MI #08769142
No. Fabricante ENTKC2C
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
Precio12.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.25 pulg.
  • Longitud
    6.5 pulg.
  • Peso
    0.121 lb
  • Ancho
    0.58 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • La alimentación táctil de encendido/apagado sin interruptor está diseñada para la máxima comodidad: agarre la luz para una iluminación instantánea• Su tamaño compacto hace que esta linterna para llavero sea una luz conveniente para tener en todo momento• Hasta 10X más brillante que la tecnología LED estándar con un tiempo de funcionamiento prolongado• Funciona con celdas de monedas 2 CR2032 Energizer (incluidas)
  • Número de Upc del fabricante
    039800132260

Descripción general

Descripción del fabricante
TECLA TÉCNICA TÁCTIL ENTKC2C ENR ENTKC2C.1 NA
  • La alimentación táctil de encendido/apagado sin interruptor está diseñada para ofrecer la máxima comodidad: agarre la luz para una iluminación instantánea
  • El tamaño compacto hace que esta linterna para llavero sea una luz práctica para tener en todo momento
  • Hasta 10X más brillante que la tecnología LED estándar con un tiempo de funcionamiento prolongado
  • Funciona con celdas de monedas 2 CR2032 Energizer (incluidas)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo