Motion
RCL1FN2WR

ENERGIZER
RCL1FN2WR

Linterna LED portátil compacta recargable Energizer
Artículo MI #08769143
No. Fabricante RCL1FN2WR
Precio16.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
RCL1FN2WR

Linterna LED portátil compacta recargable Energizer
Artículo MI #08769143
No. Fabricante RCL1FN2WR
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
Precio16.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.25 pulg.
  • Longitud
    9.45 pulg.
  • Peso
    0.232 lb
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Mantente preparado con esta linterna compacta recargable de mano• Se enciende automáticamente cuando se conecta a la red eléctrica• La batería NiMH integrada se recarga durante la noche cuando se conecta a una toma de pared, que ofrece un tiempo de funcionamiento de hasta 3.5 horas• El sistema de enchufe deslizante retráctil transforma la unidad de pared en una linterna de emergencia de mano• 4X más brillante que la tecnología LED estándar con una distancia del haz de hasta 30 metros• Incluye 1 batería recargable AAA NiMH incorporada que nunca necesitarás reemplazar• La luz indicadora LED roja te permite saber cuándo se está cargando la linterna
  • Número de Upc del fabricante
    039800132291

Descripción general

Descripción del fabricante
RCL1FN2WR ENR PREPARADO PARA EL CLIMA COMPACTO
  • Manténgase preparado con esta linterna compacta de mano recargable
  • Se enciende automáticamente cuando se enchufa cuando se corta la alimentación
  • La batería NiMH integrada se recarga durante la noche cuando se conecta a una toma de pared, lo que proporciona un tiempo de funcionamiento de hasta 3.5 horas
  • El sistema de enchufe deslizante retráctil transforma la unidad de pared en una linterna de emergencia portátil
  • 4X más brillante que la tecnología LED estándar con una distancia del haz de hasta 30 metros
  • Incluye 1 batería recargable AAA NiMH incorporada que nunca necesitará reemplazar
  • La luz indicadora LED roja le indica cuándo se está cargando la linterna

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo