Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería6V
- Altura2.64 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho2.64 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería de linterna
- Tensión de la batería6
- País de origenCN
- Características y beneficios• Perfecto para todos los dispositivos de hogar y seguridad • Potencia duradera y una vida útil de 7 años • Fabricado sin mercurio añadido para proteger el medio ambiente • Potencia fiable y duradera • Para uso con dispositivos de seguridad y protección, como alarmas de humo • Temperatura de funcionamiento: 0°F - 130°F
Descripción general
- Perfecto para todos sus dispositivos domésticos y de seguridad
- Potencia duradera y una vida útil de 7 años
- Fabricado sin mercurio añadido para proteger el medio ambiente
- Potencia fiable y duradera
- Para uso con dispositivos de seguridad, como alarmas de humo
- Temperatura de funcionamiento: 0°F - 130°F