Motion
EVGPLN451

ENERGIZER
EVGPLN451

Linterna - Salida de luz máxima de 80 lm
Artículo MI #08769163
No. Fabricante EVGPLN451
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
EVGPLN451

Linterna - Salida de luz máxima de 80 lm
Artículo MI #08769163
No. Fabricante EVGPLN451
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.92 pulg.
  • Longitud
    6.69 pulg.
  • Peso
    0.97 lb
  • Ancho
    6.1 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Flotadores para una recuperación sencilla • La tecnología Readyflex permite el funcionamiento con baterías de celda de 2 o 4 D • Hasta 5X más brillantes que la tecnología LED estándar • Tiempo de funcionamiento prolongado
  • Número de Upc del fabricante
    039800134929
  • Salida de luz máxima
    80 lm
  • UPC_NO
    30039800134920

Descripción general

Descripción del fabricante
EVGPLN451 EVR EVGPLN451.1 NA HH WB
  • Flotadores para una fácil recuperación
  • La tecnología Readyflex permite el funcionamiento con baterías de celda de 2 o 4 D
  • Hasta 5X más brillante que la tecnología LED estándar
  • Tiempo de funcionamiento prolongado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno