Motion
HMK1010

NTN
HMK1010

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #08770984
No. Fabricante HMK1010
Precio15.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1010

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #08770984
No. Fabricante HMK1010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.017 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK1010 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 17 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.017 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073263
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073263

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1010 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos