Motion
08B-2-15TL 1008

PT INTERNATIONAL CORP
08B-2-15TL 1008

Cánula de buje Taper-Lock - 08B / 1/2 pulg., 15 dientes, 1008 buje, material de acero
Artículo MI #08771154
No. Fabricante 08B-2-15TL 1008
Precio136.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PT INTERNATIONAL CORP
08B-2-15TL 1008

Cánula de buje Taper-Lock - 08B / 1/2 pulg., 15 dientes, 1008 buje, material de acero
Artículo MI #08771154
No. Fabricante 08B-2-15TL 1008
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
Su precio$136.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067569725

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-2-15TL 1008 SPKT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good