Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Longitud45.72 cm
- TamañoM
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- ColorNatural
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónSe utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa piel de oveja es más flexible que el cuero de vaca, por lo que se rompen desde el principio
- Tipo de cueroParte superior de piel de oveja granulada
- Material del revestimientoPoliéster de aramida
- Número de Upc del fabricante662909122056
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909122056
Descripción general
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- La piel de oveja es más flexible que el cuero de vaca, por lo que se rompen desde el principio
- El revestimiento de paraaramida proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Kevlar® el hilo para las costuras es resistente y más duradero
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación