Motion
9110/EG
Guantes driver Economy Top de piel de oveja granulada con forro de mezcla de aramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #08771484
No. Fabricante 9110/XL
Precio20.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes driver Economy Top de piel de oveja granulada con forro de mezcla de aramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #08771484
No. Fabricante 9110/XL
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
Precio20.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    45.72 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Color
    Natural
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Se utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La piel de oveja es más flexible que el cuero de vaca, por lo que se rompen desde el principio
  • Tipo de cuero
    Parte superior de piel de oveja granulada
  • Material del revestimiento
    Poliéster de aramida
  • Número de Upc del fabricante
    662909122070
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909122070

Descripción general

Descripción del fabricante
FORRO DE GUANTE WKEVLAR DE PIEL 9110/XL
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • La piel de oveja es más flexible que el cuero de vaca, por lo que se rompen desde el principio
  • El revestimiento de paraaramida proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Kevlar® el hilo para las costuras es resistente y más duradero
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores