Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud50 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesEl MaxiDry® Zero toca los valores fundamentales de la marca MaxiDry® para unir comodidad y repelencia líquida y combinarlos con nuestra plataforma de tecnología THERMtech®. Esta tecnología ofrece una resistencia térmica de hasta -10°C/14°F dentro del guante en condiciones de alta actividad con un revestimiento diseñado para permanecer flexible para temperaturas de hasta -30°C /-22°F.
- Aplicación• Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
- Cobertura del revestimientoMano completa
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorMorado
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónEl MaxiDry® Zero toca los valores fundamentales de la marca MaxiDry® para unir comodidad y repelencia líquida y combinarlos con nuestra plataforma de tecnología THERMtech®. Esta tecnología ofrece una resistencia térmica de hasta -10°C/14°F dentro del guante en condiciones de alta actividad con un revestimiento diseñado para permanecer flexible para temperaturas de hasta -30°C /-22°F.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- EN3884232
- Patrón de agarreMicroespuma
- Calibre de punto15
- Material del revestimientoNailon y elastano
- Material del forroNailon, térmico
- Número de Upc del fabricante616314230981
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314230981
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Repelencia líquida: mantenga la humedad alejada de la piel para asegurarse de que la mano permanezca caliente. Esta tecnología también funciona para evitar el viento frío para quienes trabajan al aire libre
- Propiedades de alto aislamiento térmico: sin sacrificar flexibilidad, destreza, peso y comodidad
- Recubrimiento súper suave y súper flexible: proporciona la máxima flexibilidad incluso en entornos extremadamente fríos
- Agarre optimizado: gracias al revestimiento ultrasuave, garantiza la máxima flexibilidad y contacto con las cosas que manejas
- Conectado con cuidado: el forro de aislamiento está adherido lejos de los puntos de flexión y movimiento de las manos, es decir, los nudillos, para garantizar la máxima comodidad
- Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
- La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
- Sin silicona
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación