Motion
K5B0812
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 8 mm, 12 mm Longitud, DDK05 Material
Artículo MI #08773087
No. Fabricante K5B0812
Precio1.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 8 mm, 12 mm Longitud, DDK05 Material
Artículo MI #08773087
No. Fabricante K5B0812
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
Precio1.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Valor P máximo
    137 MPa;19870 psi
  • Valor PV máximo
    290000 psi x fpm (lubricado), 49300 psi x fpm (seco)
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Longitud total
    12 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm
  • Peso
    2.43 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin plomo; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero/bronce
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos especiales
  • Material del casquillo
    DDK05
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Dibujo CAD
  • Tipo de construcción
    Polímero metálico
  • Descripción
    DDK05 Casquillo seco 8mm D.I. x 10mm D.E. x 12mm Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Sn (parpadeo de la diminuta)
  • Código de armonización
    84833080
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.055/+0.025 mm;+0.0022/+0.0010 pulg.
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    44,100 psi (estática)
  • Valor V máx.
    2,000 fpm (lubricado), 500 fpm (seco)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DDK05
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHs, ELV, Pb libre
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
K5B0812 COJINETE
  • Autolubricante
  • Baja fricción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle